Castor - Brun plugg 8mm, Skrueplugg KP-Brun-8 - 151547

Castor
KopierKopier
Castor - Brun plugg 8mm, Skrueplugg KP-Brun-8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 40 mm

  • Diameter på borehull - 8 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791989

Elnummer

1300839

Leverandørens varenummer

151547

Typebeskrivelse

KP-Brun-8 Blister

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

40 mm

Diameter på borehull:

8 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

40 mm

Egnet for skruediameter:

5...6 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Brun

Med kant:

Ja

Egnet for kalksandstein:

nei

Egnet for lettbetong:

nei

Egnet for betong:

Ja

Egnet for fiber-/ sponplater:

nei

Egnet for gassbetong:

nei

Egnet for naturstein:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Egnet for solid murstein:

Ja

Egnet for hule murstein:

Ja

Type låsefunksjon:

nei

Hjulavstand:

nei

Gjennomføringsinstallasjon:

nei

Forhåndsplassert installasjon:

nei

Installasjon med mellomrom:

nei

Skrueplugg KP-Brun-8x40. Brun plugg 8x40mm. BorØ 8mm, SkrueØ 5-6mm. Pakn. 10 stk