Castor - Flermontasje klammer for K-rør, 6x16mm og 1x20mm. - 250007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 16...20 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Skruehull
Emballasje og betingelser
20 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9000979796493
Elnummer
1303070
Leverandørens varenummer
250007
Typebeskrivelse
Klicks V1 6x16+1x20
For rørdiameter fra/til:
16...20 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
7
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Flermontasje klammer for K-rør, 6x16mm og 1x20mm. Ideel på røranlegg, festes enkelt til underlag med to skruer


