Castor - GK-O1 rørklammer for oval kabel 1,5m2 på gips - 1305133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 9 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009791224
Elnummer
1305133
Leverandørens varenummer
1305133
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
9 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
C-fix GK-O1 gipsklammer for feste av oval PR 2x1,5mm2 kabel inne og ute. Rett ut i tak eller rett ned på vegg. Stift: 9mm. Pakn.: 100 stk. Farge: Plastbelagt hvit. Innslagsverktøy: GK-dor


