Castor - Innslagsverktøy GK-dor for GK-klammer - 1322521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791453
Elnummer
1322521
Leverandørens varenummer
1322521
Typebeskrivelse
Måleverktøy
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
1
Spikerlengde:
12...25 mm
GK-dor innslagsverktøy for feste av kabel på gips. Rett ut i tak eller på vegg. Verktøyet lades med ett og ett Castor GK-klammer