Castor - Innslagsverktøy GTP-mini, dor for Gipsklammer og TP-klammer - GTP-mini
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009790234
Elnummer
1322529
Leverandørens varenummer
GTP-mini
Typebeskrivelse
GTP-mini
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
1
Spikerlengde:
12...25 mm
GTP-mini innslagsverktøy for feste av kabel på gips og treverk. Verktøyet lades med ett og ett Castor TP-klammer eller Gipsklammer.


