Castor - Kabelklammer Stepps - 320106

Castor
KopierKopier
Castor - Kabelklammer Stepps

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 5,5...13 mm

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009797998

Elnummer

1323233

Leverandørens varenummer

320106

Typebeskrivelse

1323233

Diameter fra/til:

5,5...13 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

nei

Egnet i brannvernområder:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Grå

Spar 75 % av installasjonstiden med Stepps!
Det er enkelt å montere Stepps over kablene, samtidig som det er like enkelt å legge til eller fjerne kabler og gir en pen installasjon.
Koblingsføttene er utstyrt med to trinn, som gjør det enkelt å finne godt trykk mot kablene.