Castor - Kabelvern rør 34 x 1200mm - 320071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 34 mm
Lengde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009796175
Elnummer
2800837
Leverandørens varenummer
320071
Typebeskrivelse
2800837
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
34 mm
Lengde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...34 mm
Farge:
Grå
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Halvrør for mekanisk beskyttelse av rør. Festes med Castor kabelvern klammer, eller sadel. Korrosjonsklasse C5