Castor - Klammer FKE for betong. Bor Ø 6mm. Halogenfri, UVstabilisert. Passe Wago flatkabel for elbillading - 150001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439400911
Elnummer
1300863
Leverandørens varenummer
150001
Typebeskrivelse
1300863
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flatkabel klammer FKE for betong. Bor Ø 6mm. Halogenfri og UV stabilisert. Passe Wago flatkabel for elbillading


