Castor - Klammer for kabel Ø 8-12, 12mm stift, på treverk, MT-R-12 Hvit - 1323106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
150 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792252
Elnummer
1323106
Leverandørens varenummer
1323106
Typebeskrivelse
MT-R-12 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei