Castor - Klammer for kabel Ø 8-12, 16mm stift, på treverk, MT-R-16 Brun - MT-R-16 Brun
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792351
Elnummer
1322548
Leverandørens varenummer
MT-R-16 Brun
Typebeskrivelse
MT-R-16 Brun
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Brun
Gjennomsiktig:
nei


