Castor - Klammer for kabel Ø 8-12, 25mm stift, på treverk, MT-R-25 Hvit - MT-R-25

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for kabel Ø 8-12, 25mm stift, på treverk, MT-R-25 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Stiftlengde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 150 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009792238

Elnummer

1323104

Leverandørens varenummer

MT-R-25

Typebeskrivelse

MT-R-25 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

25 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

MT-R-25 hvit magasinklammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på treverk, inne og ute. Stift: 25mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.