Castor - Klammer for kabel Ø 8-12, 16mm stift, på treverk, MT-R-16 Hvit - 1323102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792214
Elnummer
1323102
Leverandørens varenummer
1323102
Typebeskrivelse
MT-R-16 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
MT-R-16 hvit magasinklammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på treverk, inne og ute. Stift: 16mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.