Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2, 16mm stift, på treverk, MT-O-16 Lys brun - MT-O-16 Lys brun

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2, 16mm stift, på treverk, MT-O-16 Lys brun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Stiftlengde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm

Farge:

Brun
Se tilgjengelige varianterEdelstål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 150 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009792344

Elnummer

1322547

Leverandørens varenummer

MT-O-16 Lys brun

Typebeskrivelse

MT-O-16 Lys brun

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Brun

Gjennomsiktig:

nei

MT-O-16 lys brun magasinklammer for feste av oval PR kabel 2x1,5mm2 eller 2x2,5mm2 på treverk, inne og ute. Stift: 16mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.