Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2, 25mm stift, på treverk, MT-O-25 Hvit - 1323103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792221
Elnummer
1323103
Leverandørens varenummer
1323103
Typebeskrivelse
MT-O-25 Hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei