Castor - Klammer med skrue for feste av kabel Ø 6-10mm - 151484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 6...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793655
Elnummer
1300821
Leverandørens varenummer
151484
Typebeskrivelse
SK 6-10 Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
6...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
For feste av kabel Ø 6-10mm. Skrue: PH2 4,8x23mm, el-sink. Pulverlakkert hode. Pakn. 10 stk.