Castor - Klammer med skrue for feste av kabel Ø 6-10mm - 1323014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 6...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792818
Elnummer
1323014
Leverandørens varenummer
1323014
Typebeskrivelse
1323014
Form:
Rund
Egnet for diameter:
6...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
SK 6-10 hvit skru klammer for feste av kabel Ø 6-10mm i treverk eller gips, inne og ute. Skrue: 4,8x23mm, el-sink, pulverlakkert hode. Bits PH2. Pakn. 100stk.