Castor - Krok for oppheng på gipsplater, hvit - 151461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gipsplateplugg
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Med skrue - nei
Egnet for fransk treskrue - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790463
Elnummer
1305130
Leverandørens varenummer
151461
Typebeskrivelse
Opphengskrok hvit Blister
Modell / utførelse:
Gipsplateplugg
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Med skrue:
nei
Egnet for fransk treskrue:
nei
Egnet for feste med kabelbånd:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Med kant:
nei
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for naturstein:
nei
Egnet for gipsplater:
Ja
Egnet for solid murstein:
nei
Egnet for hule murstein:
nei
Egnet for treverk:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei