Castor - Langt fleksibelt spiralbor for treverk Ø18mm L1500mm - 230002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 18 mm
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - nei
Egnet for rustfritt stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009796236
Elnummer
8814196
Leverandørens varenummer
230002
Typebeskrivelse
Fleksibor 18mmx1500mm
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
18 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
Ja
Total lengde:
1500 mm
Med senterbor:
Ja