Castor - Magasinpistol MTP-pistol, dor for MTP-klammer - 1322520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
MTP Klammer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009790210
Elnummer
1322520
Leverandørens varenummer
1322520
Typebeskrivelse
Måleverktøy
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
25
Spikerlengde:
12...25 mm
MTP-pistol magasinverktøy for feste av kabel på treverk. Verktøyet lades med magasin a 25 stk Castor MTP-klammer på treverk.