Castor - Nippel  ESKV 20 LG  6-13mm - 320002

Castor
KopierKopier
Castor - Nippel  ESKV 20 LG  6-13mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 6...13 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007685664127

Elnummer

1256583

Leverandørens varenummer

320002

Typebeskrivelse

1256583

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

6...13 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

24 mm

Sekskant hjørnemål:

27 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

SPRINT® nippel til kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid 6.6 for innendørs og utendørs bruk. Optimal tetting og strekkavlastning takket være spesielt WISKA lamellsystem med forstørrede kontaktflater og stort tetningsareal. Tetning til huset i størrelsene M12 til M32 med sprøytestøpt tetningsleppe, størrelsene M40 til M63 med koblingsgjengetetningsring. Alle tetninger er laget av EPDM og kjennetegnes av utmerket motstand mot vann, ozon, UV-stråling og kjemikalier. Den selvlåsende kappemuttergjengen gir optimal vibrasjonsbeskyttelse og beskyttelse mot overstramming av kappemutteren. SPRINT®-systemet tilbyr et omfattende utvalg av tilbehør for spesielle bruksområder.