Castor - Plast klammer med 20mm spiker C 5-7mm Sort - 1300846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794591
Elnummer
1300846
Leverandørens varenummer
1300846
Typebeskrivelse
C 5-7 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
11,4 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips tc klammer med 20mm spiker for feste av rund kabel 5-7mm. Farge: Sort. Kan brukes inne og ute.


