Castor - Plast klammer med 25mm spiker C 7-10mm Hvit - 151531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792054
Elnummer
1300830
Leverandørens varenummer
151531
Typebeskrivelse
C 7-10 Hvit Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
14,1 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei