Castor - Plast klammer med 25mm spiker C 7-10mm Sort - 1300847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794607
Elnummer
1300847
Leverandørens varenummer
1300847
Typebeskrivelse
C 7-10 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
14,1 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips tc klammer med 25mm spiker for feste av rund kabel 7-10mm. Farge: Sort. Kan brukes inne og ute.