Castor - Plast klammer med 35mm spiker C 14-20mm Hvit - 151534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792085
Elnummer
1300833
Leverandørens varenummer
151534
Typebeskrivelse
C 14-20 Hvit Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
35 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
17,3 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


