Castor - Plast klammer med 45mm spiker C 14-20mm Sort - 1300850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794638
Elnummer
1300850
Leverandørens varenummer
1300850
Typebeskrivelse
C 14-20 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
18,3 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips tc klammer med 45mm spiker for feste av rund kabel eller rør 14-20mm. Farge: Sort. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.


