Castor - Plast klammer med skrue 10-14mm Hvit - 151541

Castor
KopierKopier
Castor - Plast klammer med skrue 10-14mm Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...14 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791927

Elnummer

1358953

Leverandørens varenummer

151541

Typebeskrivelse

SC 10-14 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...14 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Skrue

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

Ja

Skrue-lengde:

40 mm

Skrue-diameter:

4 mm

Sportype:

Phillips PH

Festedybde:

25 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips tc klammer med 5x33mm skrue PH2 for feste av rund kabel 10-14mm. Farge hvit. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.