Castor - Plast klammer med skrue 8-12mm Sort - 1300854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 33 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794676
Elnummer
1300854
Leverandørens varenummer
1300854
Typebeskrivelse
SC 8-12 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
33 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Skrue-lengde:
33 mm
Skrue-diameter:
4 mm
Sportype:
Phillips PH
Festedybde:
20 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei