Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 10-14mm Farge: Hvit. - 1359904

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 10-14mm Farge: Hvit.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...14 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009795123

Elnummer

1359904

Leverandørens varenummer

1359904

Typebeskrivelse

1359904

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...14 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Skrue

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 10-14mm Farge: Hvit. Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri og UV beständig. Leveres i Castor C-pack system boks