Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 14-20mm Farge: Hvit. - 1359905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795130
Elnummer
1359905
Leverandørens varenummer
1359905
Typebeskrivelse
1359905
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 14-20mm Farge: Hvit. Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri og UV beständig. Leveres i Castor C-pack system boks.