Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 7-10mm Farge: Hvit. - 1359903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795116
Elnummer
1359903
Leverandørens varenummer
1359903
Typebeskrivelse
1359903
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Med stift:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 7-10mm Farge: Hvit. Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri og UV beständig. Leveres i Castor C-pack system boks