Castor - Plastklips m/skrue SC 14-18 Hvit for feste av rund kabel/rør - SC-C4 14-18 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791750
Elnummer
1305165
Leverandørens varenummer
SC-C4 14-18 W
Typebeskrivelse
SC 14-18 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
40 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Skrue-lengde:
40 mm
Skrue-diameter:
4 mm
Sportype:
Phillips PH
Festedybde:
22 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


