Castor - Plastklips m/skrue SC 18-22 Hvit for feste av rund kabel/rør - SC-C4 18-22 W

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/skrue SC 18-22 Hvit for feste av rund kabel/rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 18...22 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Stiftlengde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009791767

Elnummer

1305166

Leverandørens varenummer

SC-C4 18-22 W

Typebeskrivelse

SC 18-22 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

18...22 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Stiftlengde:

40 mm

Spikerdiameter:

5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Skrue

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

Ja

Skrue-lengde:

45 mm

Skrue-diameter:

4 mm

Sportype:

Phillips PH

Festedybde:

22 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips tc klammer med 5x40mm skrue PH2 for feste av rund kabel eller rør 18-22mm. Skrueklipsen kan monteres i tre, gips eller betong. Ved montering i betong bores Ø4mm hull, uten plugg. Farge hvit. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.