Castor - Plastklips m/skrue SC 8-12 Hvit for feste av rund kabel - SC-C4 8-12 W

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/skrue SC 8-12 Hvit for feste av rund kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...12 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Stiftlengde - 33 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791736

Elnummer

1305163

Leverandørens varenummer

SC-C4 8-12 W

Typebeskrivelse

SC 8-12 Hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...12 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Stiftlengde:

33 mm

Spikerdiameter:

5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Skrue

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

Ja

Skrue-lengde:

33 mm

Skrue-diameter:

4 mm

Sportype:

Phillips PH

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips tc klammer med 5x40mm skrue PH2 for feste av rund kabel eller rør 7-10mm. Skrueklipsen kan monteres i tre, gips eller betong. Ved montering i betong bores Ø4mm hull, uten plugg. Farge hvit. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.