Castor - Plastklips m/spiker C 14-20 45mm Hvit for feste av rund kabel - C 14-20 Hvit 45mm STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
400 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792474
Elnummer
1323009
Leverandørens varenummer
C 14-20 Hvit 45mm STORPAKK
Typebeskrivelse
1323009
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Plastklips med 45mm spiker for feste av rund kabel 14-20mm. Farge: Hvit. Kan brukes inne og ute.
Leveres i robust plastbøtte. Pakning 400stk
Leveres i robust plastbøtte. Pakning 400stk


