Castor - Plastklips m/spiker C 3x5 Hvit for oval kabel - 151521

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 3x5 Hvit for oval kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 3...5 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791842

Elnummer

1358944

Leverandørens varenummer

151521

Typebeskrivelse

C3x5 hvit

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

3...5 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Spikerdiameter:

1,2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

13,6 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Plast klips med 20mm spiker for feste av oval kabel 3x5mm. Farge: Hvit. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk