Castor - Plastklips m/spiker C 4-6 Natur for feste av rund kabel - 1305151

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips m/spiker C 4-6 Natur for feste av rund kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 4...6 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009793297

Elnummer

1305151

Leverandørens varenummer

1305151

Typebeskrivelse

Plastklips m/spiker C 4-6 Natur

Form:

Rund

Egnet for diameter:

4...6 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

11,4 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Fargeløs

Gjennomsiktig:

Ja

Plastklips med 20mm spiker for feste av rund kabel 4-6mm. Farge: Natur. Kan brukes inne og ute.
Pakn. 100 stk