Castor - Plastklips med 45mm spiker for feste av rund kabel 18-22mm - C 18-22 Grå STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 18...22 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792481
Elnummer
1323010
Leverandørens varenummer
C 18-22 Grå STORPAKK
Typebeskrivelse
1323010
Form:
Rund
Egnet for diameter:
18...22 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
22,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Leveres i robust plastbøtte. Pakning 500 stk.


