Castor - Plugg klammer dobbel feste for betong, PCD 14-18mm hvit - 1305187

Castor
KopierKopier
Castor - Plugg klammer dobbel feste for betong, PCD 14-18mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 14...18 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009793433

Elnummer

1305187

Leverandørens varenummer

1305187

Typebeskrivelse

PCD 14-18 hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

14...18 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

40 mm

Spikerdiameter:

2,5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

21 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips rørklammer dobbel med spiker plugg for betong, PCD 14-18mm Hvit. BorØ 5,5/6mm. Spiker: 2,5x40mm. Korrosjonsklasse: C4. Halogenfri og UV stabilisert.