Castor - Rørlokk Pluggs hvit 16-25mm  - 320056

Castor
KopierKopier
Castor - Rørlokk Pluggs hvit 16-25mm 

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009796052

Elnummer

1303088

Leverandørens varenummer

320056

Typebeskrivelse

1303088

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

Ja

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

Ja

Lokk eller deksel for avslutning på el-rør, med øye for å knyte fast snor eller kabel