Castor - Skrue GS 3,9x30mm elforsinket. Senkhode. Bits: PH2 . - 1359940

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue GS 3,9x30mm elforsinket. Senkhode. Bits: PH2 .

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Trompethode

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009795505

Elnummer

1359940

Leverandørens varenummer

1359940

Typebeskrivelse

1359940

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Trompethode

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

30 mm

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Med friksjonsreduserende belegg:

nei

Senkhode:

Ja

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse, Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Fresegjenge:

nei

Kombinasjonsgjenge:

nei

Gipsskrue GS 3,9x30mm elforsinket. Senkhode. Bits: PH2 . Fungerer også svært godt som treskrue, eller i plastplugg i betong. Leveres i Castor C-pack system boks