Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 19mm. Syrefast A4, treskrue - 1359907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Panhode
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009795154
Elnummer
1359907
Leverandørens varenummer
1359907
Typebeskrivelse
1359907
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
19 mm
Rustfri stålgruppe i henhold til ISO 3506:
A5
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Senkhode:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse, Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Fresegjenge:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei


