Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 22mm, treskrue - 1300534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Panhode
Sportype - Phillips PH
Lengde - 22 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793044
Elnummer
1300534
Leverandørens varenummer
1300534
Typebeskrivelse
TP 4,2 x 22
Materiale:
Stål
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
22 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Forsenket:
nei
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Fresegjenge:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei