Castor - Skrue Panhode TP 4,2mm x 60mm. Syrefast A4, treskrue - 1359913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Panhode
Sportype - Phillips PH
Lengde - 60 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009795215
Elnummer
1359913
Leverandørens varenummer
1359913
Typebeskrivelse
1359913
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
60 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Rustfri stålgruppe i henhold til ISO 3506:
A5
Overflatebeskyttelse:
Andre
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Forsenket:
nei
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Fresegjenge:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei