Castor - Skrue senkhode lavtbyggnde for stålstendere, SF 4,0mm x 14mm - 1305191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Trompethode
Sportype - Phillips PH
Lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
Produktserie
Stender-Fix
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009793471
Elnummer
1305191
Leverandørens varenummer
1305191
Typebeskrivelse
1305191
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Trompethode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
14 mm
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Senkhode:
Ja
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse, Phillips:
2
Gjengetype:
Fin
Fresegjenge:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei


