Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 16mm rustfri A2, treskrue - 1359914

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 16mm rustfri A2, treskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Hodeform - Flathode

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009795222

Elnummer

1359914

Leverandørens varenummer

1359914

Typebeskrivelse

1359914

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hodeform:

Flathode

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

13 mm

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Senkhode:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse, Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Kombinasjonsgjenge:

nei

Montasjeskrue skivehode 4,2 x 13mm rustfri A2. Bits: PH2. Leveres i Castor C-pack system boks