Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 32mm rustfri A2, treskrue - 1359917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009795253
Elnummer
1359917
Leverandørens varenummer
1359917
Typebeskrivelse
1359917
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
32 mm
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Senkhode:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Bitstørrelse, Phillips:
2
Gjengetype:
Grov
Kombinasjonsgjenge:
nei


