Castor - Trekkefjær GF skjøt 20m/3mm - 120015

Castor
KopierKopier
Castor - Trekkefjær GF skjøt 20m/3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045477184

Elnummer

8817527

Leverandørens varenummer

120015

Typebeskrivelse

8817527

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Gul

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Bruddstyrke:

130 kg

Gjengeforbindelse:

Ja

Bæremåte:

Uten

Diameter trommel/ring:

240 mm

Vridd:

nei

Trekkefjær glassfiber 20m, Ø 3mm. Med endehylse i begge ender.