Castor - Treskrue senkhode TST 5,0x80 - 320107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Trompethode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009798001
Elnummer
1303082
Leverandørens varenummer
320107
Typebeskrivelse
1303082
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Trompethode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
5 mm
Lengde:
80 mm
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Herding-type:
Gjennomherdet
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Forsenket:
Ja
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
Ja
Bitstørrelse:
25
Gjengelengde:
48 mm
Gjengetype:
Grov
Gjengeområde:
Andre
Fresegjenge:
Ja
Gjengedistanse:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
Ja
Med vinger:
nei
Spissform:
Spiss
Båndet forpakning:
nei