Castor - Treskrue skivehode sekskant TH 10x75mm for montering i treverk. - 1359947

Castor
KopierKopier
Castor - Treskrue skivehode sekskant TH 10x75mm for montering i treverk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Hodeform - Sekskant

  • Sportype - Utvendig sekskant

  • Lengde - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090009795574

Elnummer

1359947

Leverandørens varenummer

1359947

Typebeskrivelse

1359947

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hodeform:

Sekskant

Sportype:

Utvendig sekskant

Lengde:

75 mm

Overflatebehandling:

Belagt (coated)

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Senkhode:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Gjengetype:

Grov

Kombinasjonsgjenge:

nei

Treskrue skivehode sekskant TH 10x75mm for montering i treverk. Kan brukes inn og utendørs. Korrosjonsklasse C4. Fastnøkkel 13mm.