Castor - Treskrue skivehode sekskant TH 6x50mm for montering i treverk. - 1359942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Sportype - Utvendig sekskant
Lengde - 50 mm
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Treskrue skivehode TH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009795529
Elnummer
1359942
Leverandørens varenummer
1359942
Typebeskrivelse
1359942
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Sportype:
Utvendig sekskant
Lengde:
50 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Forsenket:
nei
Med fast flens:
Ja
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Med fresespor:
nei
Gjengetype:
Grov
Kombinasjonsgjenge:
nei